FLUKE - Mittalaitetarvike - TP4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751720
Toimittajan tuotenumero
650895
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
TP4 Slim reach -mittapäät
TP4:n kärjen halkaisija on 4mm
TP4:n kärjen halkaisija on 4mm


