FLUKE - Mittalaitetarvike - VPS101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 300 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752517
Toimittajan tuotenumero
3086317
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
300 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
1:1 Jännitemittapää, musta, 30 MHz, 1,2 m
Jännitemittapääsarja 1:1, musta, 30 MHZ, 1,2m, CAT III 300V. Koukkumittapää. Maajohto minihauenleualla.
Jännitemittapääsarja 1:1, musta, 30 MHZ, 1,2m, CAT III 300V. Koukkumittapää. Maajohto minihauenleualla.


