FLUKE - Mittalaitetarvike - VPS41

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittalaitetarvike - VPS41

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752565

Toimittajan tuotenumero

4744378

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittapää

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

PVC

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

VPS41 Jännitemittapääsarja, 40 MHz, 600 V CAT IV

Jännitemittapää 10:1 Fluke 120-sarjan ScopeMetereille. Kaistanleveys 40MHz. Sisältää HC120-III koukkumittapään. Yhteensopiva vakiomittapäiden kanssa (esim AC285 hauenleuka). 1,2m. Max 600V CAT IV