FLUKE - Mittalaitetarvike - WI-FI/BLE MODULE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - muu
Ylijännitesuojausluokka - 0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)
Tuloliittimen tyyppi - muu
Lähtöliittimen tyyppi - muu
Voidaan käyttää monimittarina - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112021477
Sähkönumero
6756272
Toimittajan tuotenumero
5280639
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
muu
Ylijännitesuojausluokka:
0 (mittapiirit ilman mittakategoriaa)
Tuloliittimen tyyppi:
muu
Lähtöliittimen tyyppi:
muu
Voidaan käyttää monimittarina:
ei
Voidaan käyttää pihtimittarina:
ei
Voidaan käyttää laitetesterinä:
ei
Voidaan käyttää asennustesterinä:
ei
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
ei
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
kyllä
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-10...70 °C
Pituus:
75 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
30 mm
Wi-Fi- ja Bluetooth-moduuli, joka on hyväksytty maailmanlaajuisesti. Sisältää sisäisen antennin 2,4 GHz:n ja 5,5 GHz:n taajuusalueille, tulon ulkoiselle antennille ja jatkojohdon.


