FLUKE - Mittaripaketti - FLK-393-IRR-PVLEAD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0.1...999.9 A
Virran tyyppi - AC/DC
Virtamitta-alue AC - 0.1...2500 A
Leukojen aukeama - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112041222
Sähkönumero
6756237
Toimittajan tuotenumero
5337401
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0.1...999.9 A
Virran tyyppi:
AC/DC
Virtamitta-alue AC:
0.1...2500 A
Leukojen aukeama:
34 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tehonmittaus:
kyllä
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
1500 V
Paketti sisältää Fluke 393FC CAT III 1500 V True-RMS -pihtimittarin iFlex-lenkkivirtapihdillä, Fluke IRR1 -säteilymittarin sekä Pomona Electronicsin PVLEAD1- ja PLEAD3-aurinkosähkömittausjohdot


