FLUKE - Mittaripaketti - FLUKE-116/62 MAX+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759708
Toimittajan tuotenumero
4296018
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Fluke 116 LVIS -yleismittari, jossa on lämpötilan ja mikroampeerien mittausominaisuudet, Fluke 62 MAX+ -infrapunalämpömittari, TL175-mittausjohtosarja, ToolPak-mittauslaitteen magneettiripustin, tarrakiinnitteinen putken lämpötila-anturi, 80BK-lämpötila-anturi, 80AK-A-termoparisovitin, C115 Deluxe -kantolaukku olkahihnalla


