FLUKE - Mittaripaketti - FLUKE-1587/I400 FC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - kyllä
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752540
Toimittajan tuotenumero
4692725
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
kyllä
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Sisältää 1587 FC 2-in-1 -eristysvastus-/yleismittarin ja i400-virtapihdin. Fluke 1587 FC -eristysvastus-/yleismittari sisältää neljä tehokasta diagnostista ominaisuutta Fluke Connect -mittaussovelluksen kautta: Ajoitetut Pl/DAR-suhdetestit, joissa TrendIt™-käyrät tunnistaa kosteuden ja saastuneiden eristeiden aiheuttamat ongelmat nopeammin. Voit tallentaa tulokset muistiin Fluke Connect -mittaussovelluksen avulla, joten niitä ei enää tarvitse kirjoittaa muistiin käsin. Tämä vähentää virheitä ja säilyttää tiedot pitkän aikavälin tarkastelua varten. Sovelluksen tekemä lämpötilakompensointi auttaa määrittämään tarkat perustasot ja tekemään vertailuja aiempiin tietoihin. Aikaisempien tietojen seurannalla ja trendipiirrolla havaitset toiminnan heikkenemisen ajan kuluessa, joten voit tehdä päätöksiä reaaliajassa kentällä käyttämällä Fluke Connect® Assets -ohjelmistoa. Fluke i400 -AC-virtapihti on erittäin turvallinen virtapihti digitaalisille yleismittareille. Virtapihti antaa tarkkoja virtamittauksia sähköpiiriä rikkomatta ja auttaa tekemään mittauksia turvallisesti teollisuuden turvaluokitusten mukaan.


