FLUKE - Mittaripaketti - FLUKE-179-2/IMSK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751800
Toimittajan tuotenumero
4370598
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Tässä paketissa yhdistyvät digitaalinen Fluke 179 True-RMS-yleismittari ja Fluke 323 True-RMS -pihtimittari. Molemmat työkalut ovat kestäviä, luotettavia ja tarkkoja ja helppoja käyttää.


