FLUKE - Mittaripaketti - FLUKE-417D + 62MAX+ KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - ei
Mittauslaite virran mittaukseen - ei
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751790
Toimittajan tuotenumero
5112860
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
ei
Mittauslaite virran mittaukseen:
ei
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
ei
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
ei
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Fluke 417D, tarkka, kevyt ja kannettava. Mittausetäisyys enintään 40 m, mittaustarkkuus 2 mm. Fluke 62 MAX+. Pienikokoinen. Mutta erittäin kestävä.Pöly- ja vesitiivis: IP54-luokitus. Kestävä: kestää 3 metrin pudotuksen


