FLUKE - Mittaripaketti - FLUKE-87V/IMSK

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751798

Toimittajan tuotenumero

3448783

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

kyllä

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

ei

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

ei

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

ei

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu Fluke 87V IMSK -yleismittarin huoltopaketti

Tämä Combo-paketti on rakennettu laajimmin käytetyn teollisuuskäyttöön tarkoitetun digitaalisen Fluke 87V -yleismittarin ympärille ja siihen on yhdistetty i400-AC-virtapihti. Yhdessä ne tarjoavat erottelukykyä ja tarkkuutta, joilla voit suorittaa minkä tahansa sähköjärjestelmän vianhaun tehokkaasti. Paketti sisältää erikoislisävarusteet, joiden ansiosta voit olla entistä tuottavampi työssäsi ja säästät yli 15 % verrattuna erikseen hinnoiteltuihin tuotteisiin. Lisäksi työskentelet maailman luotetuimpien työkalujen avulla.