FLUKE - Mittaripaketti T5-1000 - Fluke T5-H5-1AC kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752345
Toimittajan tuotenumero
2098657
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Paketin sisältö: Fluke T5-1000 -testeri, H5-vyökotelo ja Fluke 1AC-II -jännitteenkoetin
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


