FLUKE - Mittaripaketti - T5-600/62MAX+/1ACE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6759705
Toimittajan tuotenumero
4297126
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Mittalaite lämpötilan mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
ei
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:
ei
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Kaasunpainemittaus:
ei
Ilmanpainemittaus:
ei
Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Paketti on suunniteltu nopeuttamaan sähköasentajien ja LVI-teknikkojen ongelmanratkaisua. Voit ensin testata infrapunalämpömittarilla, ovatko sähkölaitteet ylikuumentuneet, ja sitten selvittää ongelman syytä tarkemmin sähköisillä mittauslaitteilla. Paketin sisältö: Fluke T5-600 -testeri, Fluke 62MAX+ -infrapunalämpömittari, Fluke 1AC II -jännitteenkoetin, C115 – pehmeä kantolaukku


