Etusivu

FLUKE - Mittaripaketti - T6-600/62MAX+/1ACE

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittaripaketti - T6-600/62MAX+/1ACE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751731

Toimittajan tuotenumero

4910524

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

kyllä

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

ei

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

ei

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

ei

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

20 %:n alennus Fluke T6-600 -mallista ja 62MAX+ -IR-lämpötilamittarista, 1AC-jännitteenilmaisimesta ja pehmeästä C60-kantolaukusta