FLUKE - Mittaritarvike - Fluke H-T6

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittaritarvike - Fluke H-T6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Korkeus - 175 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751715

Toimittajan tuotenumero

4910585

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

1

Korkeus:

175 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

95 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

60 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

H-T6 Vyökotelo Fluke T6-testerille

H-T6 Vyökotelo Fluke T6-testerille

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan