FLUKE - Mittauspiikkisarja (1650-sarja - Fluke ES165X

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Mittauspiikkisarja (1650-sarja - Fluke ES165X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - sarja/lajitelma

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Eriste - PVC

  • Sarja - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752070

Toimittajan tuotenumero

2104706

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

sarja/lajitelma

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Eriste:

PVC

Sarja:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

ES165X.MAAD.VASTUK.MITTAUSP



Maadoitusresistanssin mittauspiikkisarja (Fluke 1653B, 1654B, 1663 & 1664FC). Sisältää maadoituspiikit, mittausjohdot ja hauenleuat, kantolaukun