FLUKE - Monimittaritarvike - BTL20ANG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751793
Toimittajan tuotenumero
4969588
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Akkuanalysaattorin kulmamallin mittapäät
Akkuanalysaattorin kulmamallin mittapäät sis. jatkokappaleen, mutta ei lämpötila-anturia
Akkuanalysaattorin kulmamallin mittapäät sis. jatkokappaleen, mutta ei lämpötila-anturia


