FLUKE - Moottorien ja moottorikäyttöje - FLUKE-1587/MDT FC

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Mittalaite lämpötilan mittaukseen - kyllä

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - kyllä

  • Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752539

Toimittajan tuotenumero

4692716

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Mittalaite lämpötilan mittaukseen:

kyllä

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite silmukkaresistanssin mittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Testilaite vaihejärjestyksen mittaukseen:

kyllä

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Kaasunpainemittaus:

ei

Ilmanpainemittaus:

ei

Mittauslaitesarja koulutuskäyttöön:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Moottorien ja moottorikäyttöjen vianhakupaketti

Fluke 1587/MDT FC – moottorien ja moottorikäyttöjen vianhakupaketti. Fluke 1587 FC -eristysvastus-/yleismittari sisältää neljä tehokasta diagnostista ominaisuutta Fluke Connect -mittaussovelluksen kautta: Ajoitetut Pl/DAR-suhdetestit, joissa TrendIt™-käyrät tunnistaa kosteuden ja saastuneiden eristeiden aiheuttamat ongelmat nopeammin. Voit tallentaa tulokset muistiin Fluke Connect -mittaussovelluksen avulla, joten niitä ei enää tarvitse kirjoittaa muistiin käsin. Tämä vähentää virheitä ja säilyttää tiedot pitkän aikavälin tarkastelua varten. Sovelluksen tekemä lämpötilakompensointi auttaa määrittämään tarkat perustasot ja tekemään vertailuja aiempiin tietoihin. Aikaisempien tietojen seurannalla ja trendipiirrolla havaitset toiminnan heikkenemisen ajan kuluessa, joten voit tehdä päätöksiä reaaliajassa kentällä käyttämällä Fluke Connect® Assets -ohjelmistoa. Fluke i400 AC -virtapihti on erittäin turvallinen virtapihti digitaalisille yleismittareille Virtapihti antaa tarkkoja virtamittauksia sähköpiiriä rikkomatta ja auttaa tekemään mittauksia turvallisesti teollisuuden turvaluokitusten mukaan. Fluke 9040 -vaihejärjestystesteri on tehokas vaihejärjestystesteri kaikkiin sovelluksiin, joissa moottoriin, moottorikäyttöön tai sähköjärjestelmään annetaan tehoa kolmivaihesyötöllä. Määrittää vaihejärjestyksen nopeasti, soveltuu kaupalliseen ja teolliseen käyttöön.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan