FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri DSX-602 - DSX-602-PRO-INTL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - Cat6-sertifikaattisarja
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
754082145264
Sähkönumero
6751999
Toimittajan tuotenumero
4956200
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
Cat6-sertifikaattisarja
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
DSX-602 kaapelianalysaattori on kierrettyjen parikaapelimittausten perustyökalu aina Cat 3 / Class C:stä Cat 6A / Class EA asti. Sen nopeus ja luotettavuus saavat Sinut työskentelemään tehokkaammin ja tuottavammin. Helpon käyttöliittymän ansiosta testaaja voi käyttää vähemmän aikaa näyttöjen tulkitsemiseen ja enemmän aikaa itse testaukseen. 500 MHz taajuusalue mahdollistaa Cat 6A/Class EA kaapelointien sertifioinnin 10 Gb:n Ethernetille vain 10 sekunnissa. DSX-602 kaapelianalysaattori on täydellinen ratkaisu kaikkiin sertifiointitöihin – aina asetuksesta ja testauksesta vianhakuun ja asiakasraportointiin asti. DSX-602 suorittaa Class E/Cat 6 sertifiointitestin vain 9 sekunnissa ja Class EA/Cat 6A testin 10 sekunnissa. Tämä uskomaton nopeus tarkoittaa että voit suorittaa satoja testejä yhden 8h työpäivän aikana. Kehittynyt diagnostiikka osoittaa vikakohdan tarkasti. Mikäli testi epäonnistuu, DSX-602:n HDTDR- ja HDTDX-algoritmit osoittavat vikapaikan nopeasti (etäisyytenä testeristä). Sen sijaan että käytettäisiin paljon aikaa "kokeile ja onnistu"-menetelmiä (ja aina välissä suoritetaan testaus), mittaaja tietää vikapaikan sijainnin tarkasti ja voi korjata sen nopeasti. LinkWare™ Live, pilvipohjainen raportointipalvelu, sertifiointien hallinnan missä vain, milloin vain ja millä tahansa laitteella. Voit tallentaa jopa 12000 kappaletta Cat 6a mittauksia grafiikkoineen. Permanent Link-adaptereiden avulla voidaan todistaa että kaapelointijärjestelmä (poislukien käyttäjien omat liitäntäkaapelit) täyttää ANSI/TIA-568-C.2 tai ISO/IEC 11801:2011-standardien vaatimukset. Kaapelitoimittaja voi vaatia tätä takuiden voimassaoloon. Käytettäessä Permanent Link-adaptereita, mittaustulos sisältää RJ45-liittimet testattavan kaapelin alussa ja lopussa, mutta ei sisällä liittimiltä mittalaitteeseen meneviä johtoa. DSX-PLA004 Permanent Link-adapteri on markkinoiden ainoa adapteri, jossa RJ45-liitin myös testataan ja varmistetaan näin sen NEXT, FEXT ja heijastusvaimennuksen standardinmukaisuus. Liittimeltä mittalaitteeseen menevän johdon osuus poistetaan mittauksesta adapteriin tallennettujen kalibrointivakioiden avulla.
FLUKE NETWORKS -tuote
Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan


