FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - DSX2-8000QI/G INT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - Cat8-sertifikaattisarja (luonnos)
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0754082143833
Sähkönumero
6751955
Toimittajan tuotenumero
4954687
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
Cat8-sertifikaattisarja (luonnos)
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
DSX2 CableAnalyzer™-sarja on Versiv™- kaapelointisertifiointituoteperheen kuparisertifiointiratkaisu. DSX2-sarja sisältää DSX-5000:n, joka voi sertifioida Cat 6A / Class FA / 1 GHz ja DSX-8000:n, joka voi sertifioida kaapeloinnin jopa Cat 8 / 2 GHz asti. Versiv-sarja sisältää myös kuitu-OLTS-sertifiointi-, OTDR- ja kuiduntarkastusmoduulit. Versiv vähentää sertifioinnin kokonaiskustannuksia jopa 2/3:lla, mikä lisää jopa 10 % jokaisen työn tulokseen. Vaikka nopea testiaika (8 sekuntia Cat 6A:lle) on tärkeä, laitteet on suunniteltu alusta alkaen vähentämään virheitä ja virtaviivaistamaan sertifiointia. Täysi integrointi LinkWare Live -pilvipalvelun kanssa antaa mahdollisuuden etäasettaa testaajat, seurata työn edistymistä ja jopa paikantaa testaajan mistä tahansa älylaitteesta. DSX-kaapelianalysaattorin aulla säästät rahaa joka kerta, kun käytät sitä. DSX2 CableAnalyzer -sarjan kuparitestiratkaisu mahdollistaa kierrettyjen parikaapelien testaamisen ja sertifioinnin jopa 40 Gigabit Ethernet -käyttöön ja käsittelee mitä tahansa kaapelointijärjestelmää, olipa kyseessä Cat 5e, 6, 6A, 8 tai luokka FA ja I/II. Kaapelin sertifiointi on osa prosessia, joka alkaa järjestelmän suunnittelusta ja päättyy järjestelmän hyväksymiseen. Mitä nopeammin prosessi etenee, sitä kannattavampi olet. Valitettavasti prosessia saattaa hidastaa moni asia – testerin väärä asennus, testaus vääriin rajoihin, pätevien henkilöiden odottaminen analysoimaan ja vianmääritykseen, tulosten väärintulkinta ja testiraporttien tuottaminen, joita asiakkaat eivät ymmärrä. Versiv-kaapelointisertifiointituoteperheeseen kuuluva DSX CableAnalyzer -sarja tarjoaa tarkan, virheettömän sertifioinnin. Asennusalalla on useita työryhmiä, erilaisia mediatyyppejä ja useita testausvaatimuksia. Ero sen välillä, onko se kannattavaa vai ei, on vain muutama prosenttiyksikkö. DSX sertifioi kuparikaapelointia, täyttää kaikki standardit, mukaan lukien tason VI/2G tarkkuus, mikä helpottaa töiden hallintaa ja järjestelmän hyväksyntää nopeammin. Se ei ole vain asiantuntijoille ja projektipäälliköille. Eri taitotasoiset henkilöt voivat parantaa kokoonpanoa, toimintaa, testausraportointia ja samanaikaisesti hallita erilaisia projekteja. Ainutlaatuiset ominaisuudet: LinkWare Live -pilvipalvelun avulla projektipäällikkö voi etäasettaa testaajat, seurata työn edistymistä ja jopa paikantaa testaajan mistä tahansa ProjX-älylaitteesta. ™-hallintajärjestelmä helpottaa tehtäviä työn alustamisesta järjestelmän hyväksymiseen. Se eliminoi ylimääräiset vaiheet ja varmistaa, että kaikki testit suoritetaan oikein ensimmäisellä kerralla, ja joka kerta, kun Taptive™-käyttöliittymä tuo edistyneen data-analyysin sekä helpon asennuksen ja käytön kaikentasoisten käyttäjien sormien ulottuville. LinkWare PC-hallintaohjelmisto tarjoaa vertaansa vailla olevaa testitulosten analysointia ja raportointia. Suorituskyky: Kahdeksan sekunnin Cat 6A -testiaika antaa nopeimman tavan hankkia sertifikaatti. Näyttää graafisesti vikalähteet, mukaan lukien ylikuulumisen ja etäisyyden suojavioista nopeamman vianmäärityksen saavuttamiseksi. Hallitse jopa 12 000 Cat 6A -testitulosta täydellä grafiikalla.
FLUKE NETWORKS -tuote
Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan


