FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - DSX2-8000QOI INT

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - monitoimi

  • Malli / Tyyppi - Cat8-sertifikaattisarja (luonnos)

  • Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö

  • Lisälaite kytkettävissä - kyllä

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

754082143758

Sähkönumero

6751949

Toimittajan tuotenumero

4954605

Tukkuerä

1

Soveltuu:

monitoimi

Malli / Tyyppi:

Cat8-sertifikaattisarja (luonnos)

Ilmaisun muoto:

kosketusnäyttö

Lisälaite kytkettävissä:

kyllä

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

DSX2-8000 kaapelianalysaattori + Certifiber OLTS Quad-moduulit (2kpl) + OptiFiber Pro Quad OTDR moduuli+ FI-1000-KIT tarkastuskamerapaketti

DSX2 CableAnalyzer™-sarja on Versiv™- kaapelointisertifiointituoteperheen kuparisertifiointiratkaisu. DSX2-sarja sisältää DSX-5000:n, joka voi sertifioida Cat 6A / Class FA / 1 GHz ja DSX-8000:n, joka voi sertifioida kaapeloinnin jopa Cat 8 / 2 GHz asti. Versiv-sarja sisältää myös kuitu-OLTS-sertifiointi-, OTDR- ja kuiduntarkastusmoduulit. Versiv vähentää sertifioinnin kokonaiskustannuksia jopa 2/3:lla, mikä lisää jopa 10 % jokaisen työn tulokseen. Vaikka nopea testiaika (8 sekuntia Cat 6A:lle) on tärkeä, laitteet on suunniteltu alusta alkaen vähentämään virheitä ja virtaviivaistamaan sertifiointia. Täysi integrointi LinkWare Live -pilvipalvelun kanssa antaa mahdollisuuden etäasettaa testaajat, seurata työn edistymistä ja jopa paikantaa testaajan mistä tahansa älylaitteesta. DSX-kaapelianalysaattorin aulla säästät rahaa joka kerta, kun käytät sitä. DSX2 CableAnalyzer -sarjan kuparitestiratkaisu mahdollistaa kierrettyjen parikaapelien testaamisen ja sertifioinnin jopa 40 Gigabit Ethernet -käyttöön ja käsittelee mitä tahansa kaapelointijärjestelmää, olipa kyseessä Cat 5e, 6, 6A, 8 tai luokka FA ja I/II. Kaapelin sertifiointi on osa prosessia, joka alkaa järjestelmän suunnittelusta ja päättyy järjestelmän hyväksymiseen. Mitä nopeammin prosessi etenee, sitä kannattavampi olet. Valitettavasti prosessia saattaa hidastaa moni asia – testerin väärä asennus, testaus vääriin rajoihin, pätevien henkilöiden odottaminen analysoimaan ja vianmääritykseen, tulosten väärintulkinta ja testiraporttien tuottaminen, joita asiakkaat eivät ymmärrä. Versiv-kaapelointisertifiointituoteperheeseen kuuluva DSX CableAnalyzer -sarja tarjoaa tarkan, virheettömän sertifioinnin. Asennusalalla on useita työryhmiä, erilaisia ​​mediatyyppejä ja useita testausvaatimuksia. Ero sen välillä, onko se kannattavaa vai ei, on vain muutama prosenttiyksikkö. DSX sertifioi kuparikaapelointia, täyttää kaikki standardit, mukaan lukien tason VI/2G tarkkuus, mikä helpottaa töiden hallintaa ja järjestelmän hyväksyntää nopeammin. Se ei ole vain asiantuntijoille ja projektipäälliköille. Eri taitotasoiset henkilöt voivat parantaa kokoonpanoa, toimintaa, testausraportointia ja samanaikaisesti hallita erilaisia ​​projekteja. Ainutlaatuiset ominaisuudet: LinkWare Live -pilvipalvelun avulla projektipäällikkö voi etäasettaa testaajat, seurata työn edistymistä ja jopa paikantaa testaajan mistä tahansa ProjX-älylaitteesta. ™-hallintajärjestelmä helpottaa tehtäviä työn alustamisesta järjestelmän hyväksymiseen. Se eliminoi ylimääräiset vaiheet ja varmistaa, että kaikki testit suoritetaan oikein ensimmäisellä kerralla, ja joka kerta, kun Taptive™-käyttöliittymä tuo edistyneen data-analyysin sekä helpon asennuksen ja käytön kaikentasoisten käyttäjien sormien ulottuville. LinkWare PC-hallintaohjelmisto tarjoaa vertaansa vailla olevaa testitulosten analysointia ja raportointia. Suorituskyky: Kahdeksan sekunnin Cat 6A -testiaika antaa nopeimman tavan hankkia sertifikaatti. Näyttää graafisesti vikalähteet, mukaan lukien ylikuulumisen ja etäisyyden suojavioista nopeamman vianmäärityksen saavuttamiseksi. Hallitse jopa 12 000 Cat 6A -testitulosta täydellä grafiikalla.

FLUKE NETWORKS -tuote

Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan