FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - FIBERLERT-125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - mittavastaanotin
Ilmaisun muoto - LCD/akustinen
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0195112035665
Sähkönumero
6752194
Toimittajan tuotenumero
5317262
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
mittavastaanotin
Ilmaisun muoto:
LCD/akustinen
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Tarkista nopeasti valokuidun toiminta, napaisuus ja yhteydet. Aseta tunnistin vain valokuidun pään tai portin eteen, niin valo- ja äänimerkki ilmaisevat aktiivisen kuidun (850 nm – 1625 nm) – asetuksia tai tulkintaa ei tarvita. Tämä taskukokoinen työkalu tunnistaa yksi- ja monimuotoiset UPC- ja APC-kytkentäjohdot ja -portit kosketuksettomalla/kontaminoimattomalla ilmaisimella. LightBeat™-toiminnon LED-valo vilkkuu, mikä osoittaa virran olevan kytkettynä ja pariston olevan kunnossa. Ajastin katkaisee FiberLert™-toiminnon, kun sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Tämä pidentää pariston käyttöikää (2 x AAA, mukana pakkauksessa). Kestävässä kotelossa on kätevä taskupidike, ja laitteella on kahden vuoden takuu.
FLUKE NETWORKS -tuote
Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan


