FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-100-IE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0754082152187
Sähkönumero
6756264
Toimittajan tuotenumero
5226628
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
kosketusnäyttö
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
LinkIQ™ pystyy tekemään mittauksia jopa 305 metrin matkalta. Se antaa käyttäjälle tiedon etäisyydestä vikaan, kuten avoimiin piireihin, oikosulkuihin ja päättämättömiin kaapeleihin. Mukana toimitettava MS-IE-etäsovitin tunnistaa virhejohdotukset ja jaetut parit päätetyissä RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapeleissa. LinkIQ™ tukee Ethernet/IP-, PROFINET-, EtherCAT- ja muita teollisen Ethernetin protokollia ja tarkistaa kaapelin kaistanleveyden välillä 10BASE-T–10GBASE-T (10 Mbit/s–10 Gbit/s). Se suorittaa myös lähimmän kytkimen vianmäärityksen, kuten ilmoitetun tiedonsiirtonopeuden, kytkimen nimen ja portin numeron ja VLAN-tietojen tarkistamisen sekä PoE-testauksen ja kuormitustestauksen luokkaan 8 (90 W) asti.


