FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT-FQM-100MIC

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - monitoimi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

  • PC/tulostinliitäntä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0195112120255

Sähkönumero

6756294

Toimittajan tuotenumero

5584160

Tukkuerä

1

Soveltuu:

monitoimi

Malli / Tyyppi:

muu

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

LinkIQ-paketti, jossa MM-kuituvikojen paikannus, tarkastus ja puhdistus

Verkon vianhakupaketti luokittelukäyttöön tukee kupari- ja kuituoptisten kaapelien vianhakua, kytkin- ja verkkoliitäntöjä, kuitujen tarkistusta ja puhdistusta.