FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT-FTK1475

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - monitoimi
Malli / Tyyppi - muu
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
PC/tulostinliitäntä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0195112120248
Sähkönumero
6756293
Toimittajan tuotenumero
5584151
Tukkuerä
1
Soveltuu:
monitoimi
Malli / Tyyppi:
muu
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
LinkIQ-paketti ja kuitutesteripaketti, tarkastustoiminnolla (MM ja SM)
Verkon vianhakupaketti ammattikäyttöön tukee kupari- ja kuituoptisten kaapelien sekä kytkin- ja verkkoliitäntöjen suorituskyvyn testausta, jäljitystä ja vianhakua, kuitujen tarkistusta ja puhdistusta.
Verkon vianhakupaketti ammattikäyttöön tukee kupari- ja kuituoptisten kaapelien sekä kytkin- ja verkkoliitäntöjen suorituskyvyn testausta, jäljitystä ja vianhakua, kuitujen tarkistusta ja puhdistusta.


