FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT-IS60

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kierretty pari

  • Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite

  • Ilmaisun muoto - kosketusnäyttö

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0195112120279

Sähkönumero

6756295

Toimittajan tuotenumero

5584185

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kierretty pari

Malli / Tyyppi:

kierretyn parikaapelin testilaite

Ilmaisun muoto:

kosketusnäyttö

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

LinkIQ-paketti IS60 Pro-Tool -sarjalla

LinkIQ-paketti tukee kierrettyjen parikaapelien asennusta, suorituskyvyn testausta, jäljitystä ja vianhakua sekä kytkin- ja verkkoliitäntöjä.