FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - LIQ-KIT-VFL-FBRLRT

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - monitoimi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

  • PC/tulostinliitäntä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0195112120446

Sähkönumero

6756297

Toimittajan tuotenumero

5584503

Tukkuerä

1

Soveltuu:

monitoimi

Malli / Tyyppi:

muu

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

LinkIQ-paketti, jossa kuitu-VFL ja toiminnallisen kuidun tunnistin

Keskeinen kuparikuidun vianhakupaketti tukee kupari- ja kuituoptisten kaapelien, kytkinten ja verkkoliitäntöjen vianhakua ja jäljitystä.