FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - MS-POE-IE-KIT

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kierretty pari

  • Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite

  • Ilmaisun muoto - LCD/Monitori

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0754082153313

Sähkönumero

6756267

Toimittajan tuotenumero

5258569

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kierretty pari

Malli / Tyyppi:

kierretyn parikaapelin testilaite

Ilmaisun muoto:

LCD/Monitori

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

MicroScanner PoE Industrial Ethernet Professional -sarja

Fluke Networksin MicroScanner™ PoE Industrial Ethernet -kaapelitesteri testaa päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien jatkuvuuden muutamassa sekunnissa ja näyttää tulokset graafisesti, joten näet avoimet piirit, oikosulut ja ristiinkytketyt johdot. MS-POE määrittää nopeasti myös, johtuuko ongelma riittämättömästä virransyötöstä vai kytketystä laitteesta. Kaapeli- ja sähköviat aiheuttavat kalliita seisonta-aikoja tuotannossa, joten on tärkeää tunnistaa nopeasti kaapelin katkoksen paikka, jotta se voidaan vaihtaa tai korjata. Sisältää monen liittimen sovittimen ja kytkentäkaapelit päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien testaukseen.