FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - MS2-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0754082054368
Sähkönumero
6751907
Toimittajan tuotenumero
2772449
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
MicroScanner kaapelitesteri yksinkertaistaa ääni-, data- ja videokaapelin testaamista. Se aloittaa ottamalla tulokset neljästä eri testitilasta ja näyttämällä ne kaikki kerralla – graafinen johtokartta, parien pituudet, etäisyys vikaan, kaapelin tunnus ja etäpään laite. Lisäksi se tukee käytännössä kaikenlaista pienjännitekaapelin testausta ilman hankalia sovittimia. Lopputuloksena on lyhentynyt testiaika. Tämä tekee laadukkaista asennuksista tehokkaampia kuin koskaan. Nykypäivän vianhaussa on paljon enemmän ongelmia kuin pelkkä kaapelointi. On suljettava pois monia mahdollisia kaapeli- ja palveluongelmia ennen kuin voidaan määrittää yhteysongelman syy. MicroScanner kaapelitesteriperhe on suunniteltu vähentämään vianhakuun kuluvaa aikaa. Onko puhelimessa jännitettä? Mikä on napaisuus? Onko ethernet-kytkin etäpäässä? MicroScanner-sarja tunnistaa nämä. Tämä tarkoittaa nopeampaa ja kattavampaa vianmääritystä.
FLUKE NETWORKS -tuote
Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan


