FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - MS2-100-IE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kierretty pari
Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto - LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0754082153320
Sähkönumero
6756268
Toimittajan tuotenumero
5258578
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kierretty pari
Malli / Tyyppi:
kierretyn parikaapelin testilaite
Ilmaisun muoto:
LCD/Monitori
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Fluke Networksin MicroScanner™2 Industrial Ethernet -kaapelitesteri testaa päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien jatkuvuuden muutamassa sekunnissa ja näyttää tulokset graafisesti, joten näet avoimet piirit, oikosulut ja ristiinkytketyt johdot. Lisäksi se kertoo, missä kaapelin päässä on ongelma, ja ilmoittaa etäisyyden kaapelin avoimeen liitäntään. Kaapeliviat aiheuttavat kalliita seisonta-aikoja tuotannossa, joten on tärkeää tunnistaa nopeasti kaapelin katkoksen paikka, jotta se voidaan vaihtaa tai korjata. Sisältää monen liittimen sovittimen ja kytkentäkaapelit päätettyjen RJ45-, M12X-, M12D- ja M8D-kaapelien testaukseen.


