FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - MS2-KIT

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kierretty pari

  • Malli / Tyyppi - kierretyn parikaapelin testilaite

  • Ilmaisun muoto - LCD/Monitori

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0754082054375

Sähkönumero

6751909

Toimittajan tuotenumero

2772451

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kierretty pari

Malli / Tyyppi:

kierretyn parikaapelin testilaite

Ilmaisun muoto:

LCD/Monitori

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Microscanner2 -paketti: MicroScanner2 + etätunnistimet 2-7 + IntelliTone Pro 200 mittapää + kantalaukku

MicroScanner kaapelitesteri yksinkertaistaa ääni-, data- ja videokaapelin testaamista. Se aloittaa ottamalla tulokset neljästä eri testitilasta ja näyttämällä ne kaikki kerralla – graafinen johtokartta, parien pituudet, etäisyys vikaan, kaapelin tunnus ja etäpään laite. Lisäksi se tukee käytännössä kaikenlaista pienjännitekaapelin testausta ilman hankalia sovittimia. Lopputuloksena on lyhentynyt testiaika. Tämä tekee laadukkaista asennuksista tehokkaampia kuin koskaan. Nykypäivän vianhaussa on paljon enemmän ongelmia kuin pelkkä kaapelointi. On suljettava pois monia mahdollisia kaapeli- ja palveluongelmia ennen kuin voidaan määrittää yhteysongelman syy. MicroScanner kaapelitesteriperhe on suunniteltu vähentämään vianhakuun kuluvaa aikaa. Onko puhelimessa jännitettä? Mikä on napaisuus? Onko ethernet-kytkin etäpäässä? MicroScanner-sarja tunnistaa nämä. Tämä tarkoittaa nopeampaa ja kattavampaa vianmääritystä.

FLUKE NETWORKS -tuote

Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan