FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteri - VISIFAULT-FIBERLRT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi - yhteyden testilaite
Ilmaisun muoto - LED/akustinen
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
0195112120316
Sähkönumero
6756296
Toimittajan tuotenumero
5584220
Tukkuerä
1
Soveltuu:
valokuitukaapeli
Malli / Tyyppi:
yhteyden testilaite
Ilmaisun muoto:
LED/akustinen
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
ei
PC/tulostinliitäntä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Peruskuitupaketti tukee kuituoptisten kaapeleiden ja lähetin-vastaanottimien jäljitystä ja vianhakua.


