FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - DSX-PLA004-RKIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
754082141945
Sähkönumero
6751943
Toimittajan tuotenumero
4913769
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Permanent Link-adapterin korjaussarja (2kpl) Cat 6A/Class EA.
DSX-kaapelianalysaattoreiden käyttämien DSX-PLA004 Permanent Link -adapterien kärjet ovat vaihdettavissa kentällä. Jos kärjet ovat kuluneet ja saat jatkuvasti ilmoituksia avoimista kytkennöistä testauksen aikana, kärkien vaihtaminen on paljon halvempi vaihtoehto kuin koko DSX-PLA004S adapteripaketin vaihtaminen. Huomaathan että DTX-PLA004-RKit ei toimi oikein DSX-PLA804 adaptereiden kanssa. DSX-PLA804 adaptereihin on oma korjaussarjansa: DSX-PLA804-Rkit. Ohjeet vaihdosta löytyvät: https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/dtx-cableanalyzer/steps-and-tips-replace-worn-out-tip-dtx-pla002
DSX-kaapelianalysaattoreiden käyttämien DSX-PLA004 Permanent Link -adapterien kärjet ovat vaihdettavissa kentällä. Jos kärjet ovat kuluneet ja saat jatkuvasti ilmoituksia avoimista kytkennöistä testauksen aikana, kärkien vaihtaminen on paljon halvempi vaihtoehto kuin koko DSX-PLA004S adapteripaketin vaihtaminen. Huomaathan että DTX-PLA004-RKit ei toimi oikein DSX-PLA804 adaptereiden kanssa. DSX-PLA804 adaptereihin on oma korjaussarjansa: DSX-PLA804-Rkit. Ohjeet vaihdosta löytyvät: https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/dtx-cableanalyzer/steps-and-tips-replace-worn-out-tip-dtx-pla002
FLUKE NETWORKS -tuote
Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan


