FLUKE NETWORKS - Lähiverkkotesteritarvike - GLD-DSX-5000

Fluke Networks
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sarja - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Salkku/kassi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0754082113881

Sähkönumero

6751935

Toimittajan tuotenumero

4467099

Tukkuerä

1

Sarja:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Salkku/kassi:

ei

1 vuoden Gold-turva DSX-5000

Gold on kattava tuki- ja ylläpito-ohjelmamme Fluke Networksin tuotteille ja lisävarusteille. Se tarjoaa ensiluokkaista tukea, joka minimoi liiketoiminnan seisokit ja varmistaa sijoituksesi korkean tuoton. Gold Support -jäsenillä on seuraavat edut:- Gold-tuki sisältää yhden kalibroinnin vuodessa veloituksetta yhdessä 13:sta maailmanlaajuisesta valtuutetusta Fluke-huoltokeskuksesta. Suunnittelemalla kalibroinnin etukäteen (suositus on vähintään kuusi viikkoa), saat lainalaitteen käyttöösi eliminoiden näin käyttökatkokset (saatavana useimmilla alueilla). Laitteesi kalibroidaan tarkasti tehtaan määritysten mukaan (jäljitettävä kalibrointitodistus mukana – kalibrointitiedot ovat saatavilla lisämaksusta) käyttämällä täydellistä Fluke Networks -testimenettelyä, säädellään/korjataan tarvittaessa alkuperäisillä korjausosilla, ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksillä. Kalibroinnin tyypillinen läpimenoaika on viisi työpäivää. Mikäli lainalaitetta ei vaadita tai kalibrointia ei voida ajoittaa etukäteen, Gold-asiakkaat voivat halutessaan saada lähetysrahtikirjan sekä etusijan kalibrointijonossa, jolloin toimitusaika lyhenee.- Rajoittamattomat, vaivattomat ja maksuttomat korjauspalvelut, mukaan lukien työ, osat ja kuljetukset. Lainalaite toimitetaan korjauksen ajaksi seisokkien minimoimiseksi.- Jäsenyytesi oikeuttaa sinut ""Vain jäsenille"" -kampanjoihin ja -ohjelmiin. Tämä sisältää tuotealennuksia, kunnostettujen laitteiden ostomahdollisuuden erikoishintaan ja muita uskomattomia etuja.- Laitteesi mukana toimitetut osat ja lisävarusteet, jotka teknisen tukikeskuksemme on katsonut viallisiksi, vaihdetaan ilmaiseksi Gold-jäsenyytesi aikana.- Gold-tuki sisältää ensisijaisen pääsyn maailmanluokan tekniseen englanninkieliseen tukikeskukseemme (TAC) vain jäsenille tarkoitettujen puhelinnumeroiden kautta. Keskuksissamme Eindhovenissa (NL) ja Seattlessa, WA:ssa (USA) työskentelee täysi henkilökunta korkeasti koulutettuja teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat päivystyksessä, myös viikonloppuisin ja öisin, eli juuri silloin kun useimmat isot verkkomuutokset toteutetaan, vastatakseen monimutkaisiin vianetsintäkysymyksiin.

FLUKE NETWORKS -tuote

Tutustu FLUKE NETWORKS-sarjaan