FLUKE - Ohjelmisto - FLK-TRUTEST-ADV-M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina - ei
SCADA -toiminnallisuus - ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia - kyllä
SQL-tietokanta - Integroitu
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä - 2.3 GHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112035009
Sähkönumero
6756240
Toimittajan tuotenumero
5315182
Tukkuerä
1
Monikäyttäjämahdollisuus, ajonaikaina:
ei
SCADA -toiminnallisuus:
ei
Käyttäjäryhmät (salasanasuojauksella) mahdollisia:
kyllä
SQL-tietokanta:
Integroitu
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, ajojärjestelmä:
2.3 GHz
OPC-rajapinnalla, palvelin:
ei
OPC-rajapinnalla, asiakas:
ei
Ohjelmointirajapinnoilla:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows XP:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows 2000:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Linux:
ei
Ajonaikainen käyttöjärjestelmä, Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
kyllä
Käyttöjärjestelmä muu:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 9x:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows NT:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2000:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows XP:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Linux:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows ME:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows Vista:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 2003 Server:
ei
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 7:
kyllä
Ladattava konfigurointiohjelmisto, Windows 8:
kyllä
Min. vaadittu keskusmuisti, ajojärjestelmä:
2000 Mbyte
Min. vaadittu keskusmuisti, konfigurointiohjelmisto:
2000 Mbyte
Teollisuus- ja teknologialaajennus:
ei saatavilla
Maksimi käyttäjämäärä:
1
Verkkokäyttäjämahdollisuus:
ei
Hälytystenhallinta:
ei
Trendien seuranta:
ei
Online-projektimahdollisuus:
ei
Integroitavissa automaatiojärjestelmän suunnitteluohjelmistoon:
ei
Online-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
5
Monikielinen:
kyllä
Konfigurointi-/ajonaikaisten kielten lukumäärä:
5
Konfigurointi-/työpöytä-kielten lukumäärä:
5
Visual Basic -komentosarjakielellä:
ei
Muulla komentosarjakielellä:
ei
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Viestijärjestelmä:
Integroitu
Käyttäjäarkisto/reseptinhallinta:
Integroitu
Raportointijärjestelmä/protokollajärjestelmä:
Integroitu
Toimintaprosessien diagnostiikka:
ei saatavilla
Min. vaadittu prosessorin kellotaajuus, konfigurointiohjelmisto:
2.3 GHz
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 10:
kyllä
Fluke TruTest -ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan perinteisten sähköjärjestelmien tiedonhallintaa ja raportointia. Olipa kyse laitteiden testaamisesta toimistossa, korjaustoimenpiteiden tarkistamisesta korjaamolla tai vuosittain suoritettavista silmämääräisistä tarkastuksista, asianmukainen tiedonhallinta on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan tuottaa helppotajuisia raportteja. Yhä useampien Fluken ja Beha-Amproben mittaus- ja testauslaitteiden kanssa yhteensopivalla TruTest-ohjelmistolla voit nopeasti ja helposti tuoda mittaustuloksia suoraan mittauslaitteista, hallita laitteista siirrettyjä tiedostoja ja syöttää tietoja manuaalisesti tarpeen mukaan.


