FLUKE - Oskilloskooppi - 190-504/FPC 3YR EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri/digitaalinen
Taajuuden kaistan leveys - 500 MHz
Kanavien lukumäärä - 4
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112123669
Sähkönumero
6756316
Toimittajan tuotenumero
5596848
Tukkuerä
1
Monitori:
väri/digitaalinen
Taajuuden kaistan leveys:
500 MHz
Kanavien lukumäärä:
4
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
1000 V
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Matalin tulon herkkyys:
2 mV
Referenssisignaalin muodostus:
kyllä
Valittava pulssileveysliipaisu:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
6000 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
2000 A
Taajuusmittaus:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Virtalähde:
akku
Kun hankit Fluke ScopeMeter 190-504-III -mittauslaitteen Fluke Premium Care -tukiohjelmalla, varmistat, että saat rahoillesi vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke 190-504-III ScopeMeter -mittauslaitteet on suunniteltu kulkemaan mukanasi kaikkialle, ja niiden avulla voit hoitaa lähes minkä tahansa vianmääritystyön. Nämä CAT III 1000 V / CAT IV 600 V -luokitellut mittauslaitteet ovat kestäviä kannettavia laitteita, joissa on suorituskykyisten pöytäoskilloskooppien ominaisuudet. Niiden avulla selätät teollisuuskoneiden, automaation ja prosessinohjauksen asennuksen, käyttöönoton ja kunnossapidon haasteet vaivatta – DC:stä 500 MHz:iin. Fluke Premium Care -tukiohjelma tarjoaa vakiotakuuta paremman palvelun esimerkiksi silloin, kun laitteesi on vaurioitunut, kalibrointi on tehtävä nopeasti tai on aika vaihtaa tai korjata vahingoittuneita lisävarusteita.


