FLUKE - Oskilloskooppi - FLUKE-123B/EU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri/digitaalinen
Taajuuden kaistan leveys - 20 MHz
Kanavien lukumäärä - 2
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 750 V
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 750 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752556
Toimittajan tuotenumero
4755659
Tukkuerä
1
Monitori:
väri/digitaalinen
Taajuuden kaistan leveys:
20 MHz
Kanavien lukumäärä:
2
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
750 V
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
750 V
Matalin tulon herkkyys:
5 mV
Referenssisignaalin muodostus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
750 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
750 A
Taajuusmittaus:
kyllä
Lämpötilamittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Virtalähde:
akku
ScopeMeter 120B -sarja on kestävä ratkaisu teollisuusympäristöjen sähkö- ja sähkömekaanisten laitteiden vianmääritykseen ja kunnossapitoon. ScopeMeterissä yhdistyvät oskilloskooppi ja yleismittari. Oskilloskoopin kaistanleveys 20 MHz.


