FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C35

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Pehmeä kantolaukku - Fluke C35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Lokeroiden lukumäärä - 2

  • Korkeus - 220 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752507

Toimittajan tuotenumero

2826056

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Lokeroiden lukumäärä:

2

Korkeus:

220 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

140 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

65 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Pehmeä kantolaukku

Pehmeä kantolaukku, valmistettu kestävästä 600D-polyesterista, mitat (K x L x S): 22 x 14 x 6,5 cm

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan