FLUKE - Phase Rotation Indicator - Fluke 9040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LCD
3-vaihevirran ilmaisin - kyllä
Taajuus - 15...400 Hz
Jännite - 40...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752296
Toimittajan tuotenumero
4014969
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
LCD
3-vaihevirran ilmaisin:
kyllä
Taajuus:
15...400 Hz
Jännite:
40...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus:
ei
Moottorin kiertosuunnan testaus:
ei
VAIHEJÄRJESTYSTESTERI
Vaihejärjestystesteri kaikkiin sovelluksiin, joissa moottoriin, moottorikäyttöön tai sähköjärjestelmään annetaan tehoa kolmivaihesyötöllä. Fluke 9040 osoittaa kolmivaihesyötön vaihejärjestyksen selkeästi LCD-näytössä, minkä mukaan voidaan määrittääoikeat liitännät. Vaihejärjestys voidaan määrittää nopeasti, ja testerin jännite- (jopa 700 V) ja taajuusalue riittävät kaupallisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös teollisuuspistokkeiden mittaukset.
Vaihejärjestystesteri kaikkiin sovelluksiin, joissa moottoriin, moottorikäyttöön tai sähköjärjestelmään annetaan tehoa kolmivaihesyötöllä. Fluke 9040 osoittaa kolmivaihesyötön vaihejärjestyksen selkeästi LCD-näytössä, minkä mukaan voidaan määrittääoikeat liitännät. Vaihejärjestys voidaan määrittää nopeasti, ja testerin jännite- (jopa 700 V) ja taajuusalue riittävät kaupallisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös teollisuuspistokkeiden mittaukset.
FLUKE -tuote
Tutustu FLUKE-sarjaan


