FLUKE - Pihtimittari, 1000V - Fluke T5-1000

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 1000 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 1000 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 100 A

  • Näytön taustavalo - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751828

Toimittajan tuotenumero

659570

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

1000 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

100 A

Näytön taustavalo:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

muu

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

muu

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

muu

Resistanssin pienin erottelukyky:

1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

0.001 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuusmittaus:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

ei

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Automaattinen suojakatkaisija:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Räjähdystestattu versio:

ei

Moottorin käämien korkeajännitetesti:

ei

Virtalähde:

paristo

Testeri, 1000V



Laadukas mittauslaite vianhakuun, 1000 V, OpenJaw™ AC-virtamittaus, pyöritettävä kiertokytkin volttien, ampeerien ja ohmien toiminnon valintaan , kovaa käyttöä kestävät mittausjohdot

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan