FLUKE - ProcessMeter - Fluke 789

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Useita näyttöjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752023

Toimittajan tuotenumero

3977194

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

1

Useita näyttöjä:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Jännitelähtö 0 mV ... 100 mV:

ei

Jännitelähtö 0 V ... +/- 300 mV:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 3 V:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 10 V:

ei

Jännitelähtö 0 V ... 15 V:

ei

Lähtövirta 0 mA ... 24 mA:

kyllä

Virran ulostulon pienin erottelukyky:

0,001 mA

Virran alennus (lähetinsimulaattori) 0 mA ... 24 mA:

kyllä

Virran alennuksen pienin erottelukyky:

0,001 mA

Vastusulostulo:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi L:

ei

Termoelementti tyyppi U:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Termoelementti tyyppi RTD PT100:

ei

Termoelementti tyyppi RTD PT1000:

ei

Termoelementti tyyppi RTD Ni100:

ei

Termoelementti tyyppi RTD Ni1000:

ei

Taajuus- ja pulssiryhmien koodaus:

ei

Paineen mittaus:

ei

Ramppi- ja porrastoiminto:

kyllä

Samanaikainen mittaus ja koodaus:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,001 mV

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

1000 V

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,001 mV

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

1 A

Pienin virran erottelukyky AC:

1 µA

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

1 A

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

9999999.999 Ohm

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Kalibrointiohjelmisto:

ei

Fluke-789/E Process Meter

1000 V, 440 mA digitaalinen true-RMS-yleismittari ja 4-20 mA-lähetin. Suuri kaksoisnäyttö. Näytön taustavalo. Manuaalinen askeltoiminto (100 %, 25 %, karkea- ja hienosäätö) sekä Auto Step- ja Auto Ramp -toiminnot. Cat III 1000V / CATIV 600V.

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan