FLUKE - Prosessimittari - FLUKE-787B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mittausarvojen tallennus - ei
Käyttöliittymä - kyllä
Kanavien lukumäärä - 1
Useita näyttöjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756223
Toimittajan tuotenumero
4777186
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
1
Useita näyttöjä:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Jännitelähtö 0 mV ... 100 mV:
ei
Jännitelähtö 0 V ... +/- 300 mV:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 3 V:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 10 V:
ei
Jännitelähtö 0 V ... 15 V:
ei
Lähtövirta 0 mA ... 24 mA:
kyllä
Virran ulostulon pienin erottelukyky:
0,001 mA
Virran alennus (lähetinsimulaattori) 0 mA ... 24 mA:
kyllä
Virran alennuksen pienin erottelukyky:
0,001 mA
Vastusulostulo:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi L:
ei
Termoelementti tyyppi U:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Termoelementti tyyppi RTD PT100:
ei
Termoelementti tyyppi RTD PT1000:
ei
Termoelementti tyyppi RTD Ni100:
ei
Termoelementti tyyppi RTD Ni1000:
ei
Taajuus- ja pulssiryhmien koodaus:
ei
Paineen mittaus:
ei
Ramppi- ja porrastoiminto:
kyllä
Samanaikainen mittaus ja koodaus:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,001 mV
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
1000 V
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,001 mV
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
1 A
Pienin virran erottelukyky AC:
1 µA
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
1 A
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
9999999.999 Ohm
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Kalibrointiohjelmisto:
ei
1000 V, 440 mA digitaalinen true-RMS-yleismittari ja 4-20 mA-lähetin. Suuri kaksoisnäyttö. Näytön taustavalo. Manuaalinen askeltoiminto (100 %, 25 %, karkea- ja hienosäätö) sekä Auto Step- ja Auto Ramp -toiminnot. Cat III 1000V / CATIV 600V.


