FLUKE - Puikkoanturi (K-tyyppi) - 80PK-9

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -40...260 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 153 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752236

Toimittajan tuotenumero

1288229

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-40...260 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

153 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

PUIKKOANTURI



K-tyypin termoelementti, pintojen, ilman ja kaasujen mittauksiin

FLUKE -tuote

Tutustu FLUKE-sarjaan