FLUKE - Sähköasennustesteri - 1662 SCH FTT KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - ei
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Vuotovirranmittaus adapterilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112035719
Sähkönumero
6756243
Toimittajan tuotenumero
5317706
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
ei
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Vuotovirranmittaus adapterilla:
ei
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
ei
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
ei
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus nouseva:
ei
Maadoitusvastusmittaus:
ei
Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
ei
IMD ja RCM -testit:
ei
Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
ei
Sisältää tulostimen:
ei
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
Monitoiminen Fluke 1662 SCH on asennustesteri, joka testaa kaikkien paikallisten säännösten täyttymisen. Nyt sen mukana toimitetaan tuotetietojen hallinta- ja raportointiohjelmisto Fluke TruTest™. Fluke TruTest -ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan perinteisten sähköjärjestelmien tiedonhallintaa ja raportointia. Olipa kyse laitteiden testaamisesta toimistossa, korjaustoimenpiteiden tarkistamisesta korjaamolla tai vuosittain suoritettavista silmämääräisistä tarkastuksista, asianmukainen tiedonhallinta on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan tuottaa helppotajuisia raportteja. TruTest-ohjelmiston avulla voit tuoda mittaustulokset nopeasti ja helposti suoraan mittauslaitteista, hallita laitteista siirrettyjä tiedostoja tai syöttää tietoja manuaalisesti tarpeen mukaan.


