FLUKE - Sähköasennustesteri - 1663 SCH FTT KIT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
FLUKE - Sähköasennustesteri - 1663 SCH FTT KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - ei

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112035757

Sähkönumero

6756244

Toimittajan tuotenumero

5317745

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

ei

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Vuotovirranmittaus adapterilla:

ei

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

ei

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

ei

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus nouseva:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

ei

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

ei

IMD ja RCM -testit:

ei

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

ei

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

FLUKE 1663 SCH -PAKETTI, ASENNUSTESTERI + TRUTEST ADV

Monitoiminen Fluke 1663 SCH on asennustesteri, joka testaa kaikkien paikallisten säännösten täyttymisen. Nyt sen mukana toimitetaan tuotetietojen hallinta- ja raportointiohjelmisto Fluke TruTest™. Fluke TruTest -ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan perinteisten sähköjärjestelmien tiedonhallintaa ja raportointia. Olipa kyse laitteiden testaamisesta toimistossa, korjaustoimenpiteiden tarkistamisesta korjaamolla tai vuosittain suoritettavista silmämääräisistä tarkastuksista, asianmukainen tiedonhallinta on tärkeää, jotta asiakkaille voidaan tuottaa helppotajuisia raportteja. TruTest-ohjelmiston avulla voit tuoda mittaustulokset nopeasti ja helposti suoraan mittauslaitteista, hallita laitteista siirrettyjä tiedostoja tai syöttää tietoja manuaalisesti tarpeen mukaan.