FLUKE - Sähköasennustesteri - Fluke-1662 SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - ei
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Vuotovirranmittaus adapterilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752585
Toimittajan tuotenumero
4546944
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
ei
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Vuotovirranmittaus adapterilla:
ei
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
ei
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
ei
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus nouseva:
ei
Maadoitusvastusmittaus:
ei
Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
ei
IMD ja RCM -testit:
ei
Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
ei
Sisältää tulostimen:
ei
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
1662:n avulla käyttäjä voi testata nopeasti ja tehokkaasti paikallisten säännösten mukaisuuden. Mittaustoiminnot: Jännite ja taajuus, johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot, eristysvastus, jatkuvuus ja vastus, moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella, silmukka-/linjaresistanssi, mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK), mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK), vikavirtasuojan laukaisuaika, vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti), laukaisuajan ja -virran mittaus yhdellä testillä A- ja AC-tyypin vikavirtasuojista, säädettävä VVS-laukaisuvirta, automaattinen VVS-testaustoiminto, vaihejärjestyksen osoitin. Muut ominaisuudet: Vikavirtasuoja- ja oikosulkuvirtamittausten automaattinen käynnistys (valittavissa päällä /pois päältä), Itsetesti, taustavalaistu näyttö, kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa). Vakiovarusteet: Kestävä schuko-testijohto, kova kantolaukku, mittapää testinapilla, nollausadapteri.


