FLUKE - Sähköasennustesteri - Fluke-1663 SCH

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - ei

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6752586

Toimittajan tuotenumero

4546980

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

ei

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+

Vuotovirranmittaus adapterilla:

ei

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

ei

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

ei

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus nouseva:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

ei

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

ei

IMD ja RCM -testit:

ei

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

ei

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

FLK-1663 SCH Asennustesteri (RCD type B Schuko)



1663 testaa nopeasti ja tehokkaasti paikallisten säännösten mukaisuuden. Mittaustoiminnot: Jatkuvuusmittaus L-N- ja N-PE-tuloista, testaa B-tyypin vikavirtasuojat, maadoitusresistanssi, jännite ja taajuus, johdotuksen napaisuuden tarkistus, havaitsee rikkinäiset N-johdot, eristysvastus, jatkuvuus ja vastus, moottorin käämitysten tarkistus jatkuvuustestauksella, silmukka-/linjavastus, mahdollinen maavikavirta (PEFC/IK), mahdollinen oikosulkuvirta (PSC/IK), vikavirtasuojan laukaisuaika, vikavirtasuojan laukaisuvirta (ramppitesti), mittaa A- ja AC-vikavirtasuojista yhdellä mittauksella laukaisuajan ja -virran, säädettävä VVS--virta, automaattinen VVS-testitoiminto, vaihejärjestyksen osoitin. Muut ominaisuudet: Vikavirtasuoja- ja silmukkavastusmittauksen automaattinen käynnistys (valittavissa päällä/pois päältä), itsetesti, taustavalaistu näyttö, muisti, liityntä, Z Max -muisti, tietokoneliitäntä (kun käytössä on lisävarusteena saatavat FlukeView- ohjelmisto), kellonaika ja päivämäärä (käytettäessä lisävarusteena saatavaa FlukeView-ohjelmistoa). Vakiovarusteet: Kestävä schuko-mittajohto, kova kantolaukku, mittapää testinapilla, nollausadapteri, kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta, kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka ansiosta molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin.