FLUKE - Sähköasennustesteri - Fluke-1664FC SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - ei
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6752587
Toimittajan tuotenumero
4547054
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
ei
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla:
ei
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
kyllä
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
ei
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus nouseva:
ei
Maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
ei
IMD ja RCM -testit:
ei
Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
ei
Sisältää tulostimen:
ei
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
1664 FC testaa nopeasti ja tehokkaasti paikallisten säännösten mukaisuuden, suojaa jo järjestelmään asennettuja laitteita ja mahdollistaa testitulosten helpon jakamisen älypuhelimella. Autotest-toiminto testaa yhdellä napin painalluksella silmukkaimpedanssin ja oikosulkuvirran, VVS:n laukaisuvirran/-ajan sekä eristysvastuksen. Laitteessa on myös suuren testivirran silmukkaimpedanssi-/oikosulkuvirtamittaustila joka mahdollistaa nopeammat mittaukset verrattuna vikavirtasuojien takaa suoritettavaan laukaisuttomaan silmukkatestaustilaan. Silmukkaimpedanssitestien Z-max-muisti helpottaa korkeimman mittausarvon määrittämistä. Ainutlaatuinen nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan, luotettavaan ja tarkkaan nollaukseen. Nopea jännitteen mittaus L-N-, L-PE- ja N-PE-johtimien välillä käyttäen pistotulppajohtoa. Mittaa samanaikaisesti VVS:n laukaisuvirran ja -ajan (VVS-tyypit AC ja A). Kaksi mittausarvoa samanaikaisesti ja kaksoisnäyttö. Valittavissa automaattinen silmukka- ja VVS-testin aloitus - testi alkaa heti kun verkkojännite pysyy vakaana. Kiertokytkin osoittaa selvästi valitun toiminnon, kaikki toiminnot samassa näytössä, ei hankalia monitasoisia valikoita. Suuri taustavalaistu näyttö, selkeät symbolit ja poikkeuksellisen laaja katselukulma takaavat helpot ja turvalliset mittaukset. Testaa myös B-tyypin vikavirtasuojat. Muut ominaisuudet: itsetesti, taustavalaistu näyttö, muisti, liityntä, tietokoneliitäntä (kun käytössä on lisävarusteena saatava ohjelmisto, FlukeViewForms tai TruTest). Vakiovarusteet: Kestävä schuko-mittajohto, kova kantolaukku, mittapää testinapilla, nollausadapteri, kestää pudotuksen 1 metrin korkeudelta, kompakti, kevyt laite (alle 1,3 kg) ja pehmustettu kaulahihna, jonka ansiosta molemmat kädet jäävät vapaiksi testaustöihin.


