FLUKE - Sähköasennustesteri - FLUKE 1672 SCH

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - graafinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F

  • Vuotovirranmittaus adapterilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112119426

Sähkönumero

6756338

Toimittajan tuotenumero

5580829

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

graafinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F

Vuotovirranmittaus adapterilla:

ei

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristysvastusmittaus nouseva:

ei

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

ei

Ylijännitesuojauksen testaus:

ei

Pienvastusarvomittaus:

kyllä

Pienvastusarvomittaus nouseva:

ei

Maadoitusvastusmittaus:

ei

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

ei

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Vikavirta-analyysitoiminnolla:

kyllä

PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:

kyllä

IMD ja RCM -testit:

ei

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

ei

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä

Sähköasennustesteri Fluke 1672 SCH



Fluke 1672 -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1672 asettaa uuden standardin asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää asiakkaan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.