FLUKE - Sähköasennustesteri - FLUKE 1673FC SCH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
195112119433
Sähkönumero
6756339
Toimittajan tuotenumero
5580834
Tukkuerä
1
Sähköasennustesteri Fluke 1673 FC SCH
Fluke 1673 FC -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Fluke 1673 FC -asennustesteri sisältää kaikki 1672-laitteen ominaisuudet sekä maadoitusresistanssin mittauksen, Auto Test-toiminnon sekä Fluke Connect -yhteensopivuuden. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien, langattoman yhteyden ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1673 FC asettaa uuden standardin asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset.Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
Fluke 1673 FC -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Fluke 1673 FC -asennustesteri sisältää kaikki 1672-laitteen ominaisuudet sekä maadoitusresistanssin mittauksen, Auto Test-toiminnon sekä Fluke Connect -yhteensopivuuden. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien, langattoman yhteyden ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1673 FC asettaa uuden standardin asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset.Suorita vaaditut testit jopa 30 % nopeammin ja käytä dokumentaatioon aikaa jopa 50 % vähemmän samalla, kun voit olla varma siitä, että keräämäsi tiedot ovat luotettavia. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää paikan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä, mobiililaitteelta tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
EsitePDF


