FLUKE - Sähköasennustesteripaketti - 1672 SCH FTT

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112119617

Sähkönumero

6756341

Toimittajan tuotenumero

5581068

Tukkuerä

1

Fluke 1672 SCH FTT Sähköasennustesteri TruTest-ohjelmistolla



TruTest-ohjelmistolla varustettu Fluke 1672 -asennustesteri mullistaa työskentelytapasi. Ergonomisen muotoilun, saumattoman käyttöliittymän, integroitujen tiedonhallintaominaisuuksien ja kattavan raportointiohjelmiston ansiosta 1672 asettaa uuden standardin integroidulle asennustestausratkaisulle. 1670-sarjan asennustestereiden avulla voit varmistaa sähköasennusten turvallisuuden kodin, liiketilojen ja teollisuuden käyttökohteissa. Se täyttää IEC 60364 -standardin ja kaikkien asiaankuuluvien paikallisten IEC 61557 -standardien vaatimukset. Fluke 1670 -sarjan asennustesterit helpottavat asennusta ja testien valmistelua intuitiivisen käyttöliittymän ja värikosketusnäytön avulla. Lisäksi käyttäjä voi syöttää asiakkaan tiedot ja määrittää testausreitit suoraan testeristä tai tietokoneesta ja muokata tietoja suoraan testerissä testauksen aikana tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.